Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A RJ45 Cat5 Stvb.-einsatz 4p IDC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A RJ45 Cat5 Stvb.-einsatz 4p IDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451001100

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058668

Sonepar Artikelnummer

120807519

Hersteller Artikelnummer

09451001100

Hersteller Typ

09451001100

Hersteller Artikel Nr.:

09451001100

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22 .. 0.32 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.22 .. 0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

750

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.043 kg

Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Schneidklemmanschluss, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,22...0,32 mm² flexibel 0,26...0,32 mm² starr