Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 0,5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457151362

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140249714

Sonepar Artikelnummer

120807991

Hersteller Artikelnummer

09457151362

Hersteller Typ

09457151362

Hersteller Artikel Nr.:

09457151362

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.000 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m