Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 WDF 8+4p Kunst.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 WDF 8+4p Kunst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452251760

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 12

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162006

Sonepar Artikelnummer

120807595

Hersteller Artikelnummer

09452251760

Hersteller Typ

09452251760

Hersteller Artikel Nr.:

09452251760

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

12

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Steckverbinder, Wanddurchführung gerade, Kontakte: 12, Baugröße: 3 A, Werkstoff: Kunststoff