Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3A RJ45 preLink Steckereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20820020001

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140224186

Sonepar Artikelnummer

120814823

Hersteller Artikelnummer

20820020001

Hersteller Typ

20820020001

Hersteller Artikel Nr.:

20820020001

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1 .. 0.12 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1 .. 0.12 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

750

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.036 kg

Steckverbinder, Steckverbinder, preLink Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,1...0,12 mm² 0,22...0,32 mm²