Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3Ex-AK-Metall f. AGG m. Dichtung

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3Ex-AK-Metall f. AGG m. Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09360035405

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054752

Sonepar Artikelnummer

120807119

Hersteller Artikelnummer

09360035405

Hersteller Typ

09360035405

Hersteller Artikel Nr.:

09360035405

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65