HARTING - Han 3HPR-ASW-13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09400030901
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140057081
Sonepar Artikelnummer
120807317
Hersteller Artikelnummer
09400030901
Hersteller Typ
09400030901
Hersteller Artikel Nr.:
09400030901
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
41 mm
Höhe:
34.4 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg


