Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3HPR-asw-M20

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3HPR-asw-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19400030900

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140129313

Sonepar Artikelnummer

120813724

Hersteller Artikelnummer

19400030900

Hersteller Typ

19400030900

Hersteller Artikel Nr.:

19400030900

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

41 mm

Höhe:

34.4 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schwarzchrom-Beschichtung, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR