Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09407035403

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191914

Sonepar Artikelnummer

120807511

Hersteller Artikelnummer

09407035403

Hersteller Typ

09407035403

Hersteller Artikel Nr.:

09407035403

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68