Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Han 3HPR-K-SV-mit Schur sw-chrom

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3HPR-K-SV-mit Schur sw-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400035412

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140057166

Sonepar Artikelnummer

120807328

Hersteller Artikelnummer

09400035412

Hersteller Typ

09400035412

Hersteller Artikel Nr.:

09400035412

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schwarzchrom-Beschichtung, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653