Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 3M-AK-QB

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 3M-AK-QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09370035402

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140055278

Sonepar Artikelnummer

120807183

Hersteller Artikelnummer

09370035402

Hersteller Typ

09370035402

Hersteller Artikel Nr.:

09370035402

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Metall, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65, IP67