HARTING - Han 3M-asgw-QB-11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370031250
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055223
Sonepar Artikelnummer
120807178
Hersteller Artikelnummer
09370031250
Hersteller Typ
09370031250
Hersteller Artikel Nr.:
09370031250
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Breite:
57.6 mm
Höhe:
27 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg


