HARTING - Han 3M-gg-11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370031440
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055230
Sonepar Artikelnummer
120807179
Hersteller Artikelnummer
09370031440
Hersteller Typ
09370031440
Hersteller Artikel Nr.:
09370031440
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Breite:
28 mm
Höhe:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


