HARTING - Han 3M-gw-11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370031640
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055247
Sonepar Artikelnummer
120807180
Hersteller Artikelnummer
09370031640
Hersteller Typ
09370031640
Hersteller Artikel Nr.:
09370031640
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Breite:
54.4 mm
Höhe:
54.4 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.082 kg


