Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 4 Quintax Stifteinsatz 4-polig 0,14-2,5 mm² 10A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 4 Quintax Stifteinsatz 4-polig 0,14-2,5 mm² 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09150043013

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140022621

Sonepar Artikelnummer

120382191

Hersteller Artikelnummer

09150043013

Hersteller Typ

09150043013

Hersteller Artikel Nr.:

09150043013

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Stift, Kontakte: 4 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)