Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 40A crimp module, male For UL 1000V

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 40A crimp module, male For UL 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140023003

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 31 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140019836

Sonepar Artikelnummer

120804649

Hersteller Artikelnummer

09140023003

Hersteller Typ

09140023003

Hersteller Artikel Nr.:

09140023003

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

31 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 10 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Han 40 A Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5...10 mm², Bemessungsstrom: 31 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)