Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 40A PCB module, female

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 40A PCB module, female

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140022703

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140019737

Sonepar Artikelnummer

120804643

Hersteller Artikelnummer

09140022703

Hersteller Typ

09140022703

Hersteller Artikel Nr.:

09140022703

Kontaktausführung:

Buchse

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Buchse, Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC)