HARTING - Han 40D-AV-M-LINKS-MK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09210404601
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140040649
Sonepar Artikelnummer
120806159
Hersteller Artikelnummer
09210404601
Hersteller Typ
09210404601
Hersteller Artikel Nr.:
09210404601
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
40
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
77.3 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
128.4 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.340 kg


