HARTING - Han 40DD M-c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09160403001
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140185746
Sonepar Artikelnummer
120805007
Hersteller Artikelnummer
09160403001
Hersteller Typ
09160403001
Hersteller Artikel Nr.:
09160403001
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
40
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
22.8 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
33.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


