HARTING - Han 40EEE Leiterplattenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330009880
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Bemessungsstrom In - 16 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140190696
Sonepar Artikelnummer
120806825
Hersteller Artikelnummer
09330009880
Hersteller Typ
09330009880
Hersteller Artikel Nr.:
09330009880
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Bemessungsstrom In:
16 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg


