Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 48 HPR Halterung (4 X Han 16E)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 48 HPR Halterung (4 X Han 16E)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400489912

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058484

Sonepar Artikelnummer

120807493

Hersteller Artikelnummer

09400489912

Hersteller Typ

09400489912

Hersteller Artikel Nr.:

09400489912

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Halterahmen, für 4 Standard-Kontakteinsätze der Baugröße 16 B, Baugröße: 48 HPR, Stift, Buchse