Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 48HPR Halterung-sti (10X350A)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 48HPR Halterung-sti (10X350A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400489860

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058439

Sonepar Artikelnummer

120807488

Hersteller Artikelnummer

09400489860

Hersteller Typ

09400489860

Hersteller Artikel Nr.:

09400489860

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.185 kg

Halterahmen, für Stifteinsätze, 10x Han HC Modular 350, Baugröße: 48 B, Stift