Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Han 48HPR Halterung-sti (4X650A)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 48HPR Halterung-sti (4X650A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400489811

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058422

Sonepar Artikelnummer

120807487

Hersteller Artikelnummer

09400489811

Hersteller Typ

09400489811

Hersteller Artikel Nr.:

09400489811

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.193 kg

Halterahmen, für Stifteinsätze, 4x HC 650 Kontakte + 2x Han Q 5/0, Baugröße: 48 B, Stift