Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 4A-M-QL 1,5mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 4A-M-QL 1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200042634

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039094

Sonepar Artikelnummer

120806075

Hersteller Artikelnummer

09200042634

Hersteller Typ

09200042634

Hersteller Artikel Nr.:

09200042634

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

600 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

37.5 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert