Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 4A-SC-F

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 4A-SC-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200044711

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039148

Sonepar Artikelnummer

120806078

Hersteller Artikelnummer

09200044711

Hersteller Typ

09200044711

Hersteller Artikel Nr.:

09200044711

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

31.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Einsätze, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4