Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 4A-SC-M

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 4A-SC-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200044701

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140039131

Sonepar Artikelnummer

120806077

Hersteller Artikelnummer

09200044701

Hersteller Typ

09200044701

Hersteller Artikel Nr.:

09200044701

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

33 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4