Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Han 4HC-Halterung

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 4HC-Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009954

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015739

Sonepar Artikelnummer

120804269

Hersteller Artikelnummer

09110009954

Hersteller Typ

09110009954

Hersteller Artikel Nr.:

09110009954

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.077 kg

Halterahmen, für Stifteinsätze, für Buchseneinsätze, 4x HC 350 Kontakte + 2x Han Q 5/0 im Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B