HARTING - Han 6 HSB-BU-S 7-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09310062711
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140048928
Sonepar Artikelnummer
120806713
Hersteller Artikelnummer
09310062711
Hersteller Typ
09310062711
Hersteller Artikel Nr.:
09310062711
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 6 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
3.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.089 kg


