HARTING - Han 6B-AGG-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300060381
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140043886
Sonepar Artikelnummer
120806407
Hersteller Artikelnummer
09300060381
Hersteller Typ
09300060381
Hersteller Artikel Nr.:
09300060381
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
43.4 mm
Höhe:
28.9 mm
Tiefe:
28.9 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg


