Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 6B-KG-Andockrahmen (35 mm)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 6B-KG-Andockrahmen (35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300061704

  • Länge - 86 mm

  • Breite - 55 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194533

Sonepar Artikelnummer

120806424

Hersteller Artikelnummer

09300061704

Hersteller Typ

09300061704

Hersteller Artikel Nr.:

09300061704

Länge:

86 mm

Breite:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Andockrahmen, Edelstahl, Baugröße: 06 B