HARTING - Han 6B-kg-LB-29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300060753
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140043992
Sonepar Artikelnummer
120806415
Hersteller Artikelnummer
09300060753
Hersteller Typ
09300060753
Hersteller Artikel Nr.:
09300060753
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
73.6 mm
Höhe:
90.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Ja
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.198 kg


