Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 6HP Direct Abdeckkappe Geräteseite

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 6HP Direct Abdeckkappe Geräteseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09390065410

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140192294

Sonepar Artikelnummer

120807265

Hersteller Artikelnummer

09390065410

Hersteller Typ

09390065410

Hersteller Artikel Nr.:

09390065410

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 120 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

Abdeckkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66