Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 6HP Direct EMV Dichtungsset

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 6HP Direct EMV Dichtungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09398009901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191211

Sonepar Artikelnummer

120807280

Hersteller Artikelnummer

09398009901

Hersteller Typ

09398009901

Hersteller Artikel Nr.:

09398009901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Profildichtung, elektrisch leitfähig, Baugröße: 6 B, NBR, schwarz