Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140052646

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 70 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140020269

Sonepar Artikelnummer

120804677

Hersteller Artikelnummer

09140052646

Hersteller Typ

09140052646

Hersteller Artikel Nr.:

09140052646

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

70 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 16 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Han 70 A Hybrid Modul, Einzelmodul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 6...16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)