HARTING - Han 7D-DICHTRING FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09210009906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140040342
Sonepar Artikelnummer
120806147
Hersteller Artikelnummer
09210009906
Hersteller Typ
09210009906
Hersteller Artikel Nr.:
09210009906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
Profildichtung, Baugröße: 3 A, FPM, RAL 7001 (silbergrau)


