HARTING - Han Abdeckkappe für Andockrahmen 10B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140105701
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192409
Sonepar Artikelnummer
120804722
Hersteller Artikelnummer
09140105701
Hersteller Typ
09140105701
Hersteller Artikel Nr.:
09140105701
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


