Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Adapter RJ45 Stift 8 Kontakte 1 A 50 V

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Adapter RJ45 Stift 8 Kontakte 1 A 50 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009966

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018860

Sonepar Artikelnummer

120382597

Hersteller Artikelnummer

09140009966

Hersteller Typ

09140009966

Hersteller Artikel Nr.:

09140009966

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Han RJ45 Modul, Adapter, für Patchkabel, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)