HARTING - Han Befestigungsschrauben M3 mit Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200009918
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140038165
Sonepar Artikelnummer
120421670
Hersteller Artikelnummer
09200009918
Hersteller Typ
09200009918
Hersteller Artikel Nr.:
09200009918
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschrauben, mit Dichtung, Han 3 A, Edelstahl


