HARTING - Han Brid-bu-lp Cu-Bus-Modul(G) bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120022701
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016606
Sonepar Artikelnummer
120804342
Hersteller Artikelnummer
09120022701
Hersteller Typ
09120022701
Hersteller Artikel Nr.:
09120022701
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


