HARTING - Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120012774
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016484
Sonepar Artikelnummer
120804330
Hersteller Artikelnummer
09120012774
Hersteller Typ
09120012774
Hersteller Artikel Nr.:
09120012774
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


