Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120033016

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140186675

Sonepar Artikelnummer

120804364

Hersteller Artikelnummer

09120033016

Hersteller Typ

09120033016

Hersteller Artikel Nr.:

09120033016

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.042 kg

Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + RJ45