HARTING - Han Brid-USB 3.0-F WDF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120012793
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140186682
Sonepar Artikelnummer
120804331
Hersteller Artikelnummer
09120012793
Hersteller Typ
09120012793
Hersteller Artikel Nr.:
09120012793
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg


