Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120062794

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140017443

Sonepar Artikelnummer

120804410

Hersteller Artikelnummer

09120062794

Hersteller Typ

09120062794

Hersteller Artikel Nr.:

09120062794

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 50 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Einsätze, Wanddurchführung, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE