Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han C-Kontaktbuchse-c 10mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han C-Kontaktbuchse-c 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09320006209

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140909038

Sonepar Artikelnummer

120806718

Hersteller Artikelnummer

09320006209

Hersteller Typ

09320006209

Hersteller Artikel Nr.:

09320006209

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

40 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 mm²

Abisolierlänge:

12 mm

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8