HARTING - Han C-KONTAKTBUCHSE M.STIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09320006295
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140049116
Sonepar Artikelnummer
120806720
Hersteller Artikelnummer
09320006295
Hersteller Typ
09320006295
Hersteller Artikel Nr.:
09320006295
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


