HARTING - Han CD module, crimp male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140073001
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140020566
Sonepar Artikelnummer
120804696
Hersteller Artikelnummer
09140073001
Hersteller Typ
09140073001
Hersteller Artikel Nr.:
09140073001
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


