HARTING - Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000005030
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 10 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140193055
Sonepar Artikelnummer
120813092
Hersteller Artikelnummer
19000005030
Hersteller Typ
19000005030
Hersteller Artikel Nr.:
19000005030
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 10 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22.2 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg


