HARTING - Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000005097
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 26 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140123830
Sonepar Artikelnummer
120813136
Hersteller Artikelnummer
19000005097
Hersteller Typ
19000005097
Hersteller Artikel Nr.:
19000005097
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 26 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.181 kg


