HARTING - Han CGM-M-Rail M32 D.20,5-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000007125
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20.5 .. 25 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120813169
Hersteller Artikelnummer
19000007125
Hersteller Typ
19000007125
Hersteller Artikel Nr.:
19000007125
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20.5 .. 25 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
43.9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.121 kg


