Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19000007127

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26.5 .. 32 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120813171

Hersteller Artikelnummer

19000007127

Hersteller Typ

19000007127

Hersteller Artikel Nr.:

19000007127

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26.5 .. 32 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Schlüsselweite:

46 mm

Sechskant Eckmaß:

54.9 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.198 kg

Kabelverschraubung, Bahnversion, M40, Klemmbereich: 26,5 ... 32 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 46, 50