HARTING - Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000007106
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192867
Sonepar Artikelnummer
120813162
Hersteller Artikelnummer
19000007106
Hersteller Typ
19000007106
Hersteller Artikel Nr.:
19000007106
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
46.8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.042 kg


